Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden TZN 60x40mm B2700xT1100mm Trgf.500kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489556
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182555
EAN/GTIN:
     4026212308914
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostboden für Palettenregal META MULTIPAL · Fachbreite: 2700mm · Fachtiefe: 1100mm · Tragstab 35 x 2mm · Maschenweite: 60 x 40mm · Oberfläche: feuerverzinkt · eingelegt · für Palettenregal META MULTIPAL · Tragstab 35 x 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Böden: 1 · Gewicht: 43,8 kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Marke:
META
Ausführung:
60 x 40 mm
Material:
feuerverzinkt
Tiefe:
1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 278,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 278,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 278,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 291,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 294,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.