| |
|
| Artikel-Nr.: 245-OSCAPF070K2000 Herst.-Nr.: PF070K 2000 EAN/GTIN: 8024886010269 |
| |
|
| | |
| Kupferhammer 3 K in Fäustelform
Anwendung Zum vibrationsfreien und gelenkschonenden Schlagen.
Ausführung • ergonomische und rutschfeste Handhabung • Hammerkopf aus gezogenem Kupfer-Stangenmaterial, Kanten gebrochen • Cu-Härte 80-100 HB
Ausführung • mit patentiertem Hochsicherheitstiel (Aluminiumseele, Polyamid- und Kautschukkomponente) Weitere Informationen: | | Stielbefestigung: | Verkeilt | Werkstoff Stiel: | 3-Komponenten-Kunststoff | Länge: | 360 mm | Kopfgewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluhammer, Hammer, Hamer, Hämmer, Kupferhämmer, OSCA |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,79* | € 98,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,70* | € 98,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 79,95* | € 98,88* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 82,99* | € 101,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,00* | € 103,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|