Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferhammer 2000g mit 3K-Stiel Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferhammer 2000g mit 3K-Stiel Osca
Kupferhammer 2000g mit 3K-Stiel Osca
Artikel-Nr.:
     4012-654701
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF070K2000
EAN/GTIN:
     8024886010269
Suchbegriffe:
Aluhammer
Aluminiumhammer
Leichtmetallhammer
Kupferhammer
Kupferhammer

• Hammerkopf aus Kupfer Stangenmaterial, kaltverformt
• 2-fach vergütet
• Härte 80/100 Brinell
• Kanten gebrochen
• Stielschutzhülse
• Hammerkopf nach DIN 5130
• 3-Komponenten-Sicherheitsstiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk -Komponente), unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
2000 g
Stiellänge:
360 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF070K2000
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: aluhammer, Leichtmetall-Hammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 79,77*
€ 98,71*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 81,22*
€ 100,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 100,98*
1 Tag
38
€ 7,90*
ab € 81,85*
€ 101,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 103,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.