Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürste IBU 1880 0,20 mm INOX-Draht


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220660591
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220660591
EAN/GTIN:
     4007220660591
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Innenbürsten ungezopft, mit Gewinde M6, Besatzmaterial INOX

Anwendung
Zum Bürsten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. Innenflächen von Rohren, Bohrungen, Düsen usw. und zum Entgraten und Reinigen von Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet.

Ausführung
• mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht
• für den Einsatz bei niedrigen Drehzahlen bis 1000 1/min entwickelt

Ausführung
• lange Standzeit durch Qualitäts-Spezialdrähte
• hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit
• beste Rundlaufgenauigkeit durch gleichmäßige Verteilung und sichere Verankerung des Besatzmaterials
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Schaftlänge:
20 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
80 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall
Länge:
120 mm
Drahtdurchmesser:
0.20 mm
Ausführung:
Ungezopft
Drehzahl max.:
1000 U/min
Kopfdurchmesser:
18 mm
Typ:
Innenbürste
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, Innenbürsten, Maschinenbürsten, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, PFERD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,19*
2 Tage
107
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,21*
9 Tage
96
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,44*
5 Tage
124
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,48*
Lager 245
40
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 5,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
43690204
ab € 3,53*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690213
ab € 3,22*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690200
ab € 4,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690211
ab € 4,14*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690208
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.