Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 1880/M6 INOX 0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43679063
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679063
EAN/GTIN:
     4007220660591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
1000 RPM
Breite metrisch:
80 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
ø Außen metrisch:
18 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
M6
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Gesamt:
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Innenbürste IBU Ø18x80mm M6 Edelstahl-Draht-Ø0,20 | Innenbürsten, mit Gewinde
EAN Stck.:
4007220361962
Produkthierarchie:
08140102
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
641 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
Länge (VE):
128 mm
Breite (VE):
77 mm
Höhe (VE):
65 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Anlauffarben entfernen | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,19*
Lager 5VQEQ
107
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,21*
9 Tage
96
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,44*
5 Tage
124
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,48*
2 Tage
40
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 5,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
43690204
ab € 3,53*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690213
ab € 3,22*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690200
ab € 4,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690211
ab € 4,14*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690208
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.