Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBU 1880/M6 INOX 0,20, Pferd Bürste IBU 1880/M6 INOX 0,20 SG 43679063


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-532981
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679063
EAN/GTIN:
     4007220660591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

IBU 1880/M6 INOX 0,20, Bürste IBU 1880/M6 INOX 0,20 SG 43679063, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Besatzlänge:
80 mm
Besatzmaterial:
INOX
Außen-ø:
18 mm
Besatzmaterial-ø:
0.2 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Gewinde:
M6
Max. RPM:
1000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
IBU 1880/M6 INOX 0,20
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,36*
8 Tage
63
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,36*
2 Tage
70
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,39*
7 Tage
77
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 5,54*
2 Tage
50
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690204
ab € 3,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690213
ab € 3,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690208
ab € 5,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690200
ab € 4,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690211
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.