Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Saugrolle Universal MAT225, Maße 76cmx91m, light-weight, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGMAT225
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     MAT225
EAN/GTIN:
     036226252008
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universal Saugrolle - in den Ausführungen light, medium und heavy absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel

Anwendung
Für den täglichen Gebrauch bei Lecks und Tropfstellen rund um die Maschine, auf Fußböden und an Arbeitsplätzen.

Ausführung
• aus 100% Polypropylen und 25% recyceltem Material
• mittlere Haltbarkeit

Ausführung
• schmutzkaschierend
• 8-lagig und dadurch besonders reißfest
• perforiert für leichtes Abreißen
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Gering
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Länge:
9100 cm
Saugvolumen:
152.0 l
Ausführung:
Leicht
Perforationslänge:
38.0 cm
Breite:
76 cm
Typbezeichnung:
MAT 225
Perforationsbreite:
25.5 cm
Liefereinheit:
Rollenware im Beutel
Farbe:
Grau
Typ:
Universal
Perforationsbreite x Perforationslänge:
25,5 x 38,0 cm
Länge x Breite:
9100 x 76 cm
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Ölsaugmatten, Saugmatten, Universal, Universal Saugmatten, PIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 221,55*
€ 270,39*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 220,22*
€ 270,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 270,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
1 Stück enthält 13 Kilogramm (ab € 16,94* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.