| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PIGMAT411 Herst.-Nr.: MAT411 EAN/GTIN: 036226009718 |
| |
|
| | |
| Universal Saugrolle - in den Ausführungen light, medium und heavy absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel
Anwendung Für den täglichen Gebrauch bei Lecks und Tropfstellen rund um die Maschine, auf Fußböden und an Arbeitsplätzen.
Ausführung • aus 100% Polypropylen und 25% recyceltem Material • mittlere Haltbarkeit
Ausführung • schmutzkaschierend • 8-lagig und dadurch besonders reißfest • perforiert für leichtes Abreißen Weitere Informationen: | | Saugfähigkeit: | Mittel | Anzahl Stück pro Paket: | 1 STK | Länge: | 6100 cm | Saugvolumen: | 161.0 l | Ausführung: | Mittel | Perforationslänge: | 38.0 cm | Breite: | 76 cm | Typbezeichnung: | MAT 411 | Perforationsbreite: | 25.5 cm | Liefereinheit: | Rollenware im Beutel | Farbe: | Grau | Typ: | Universal | Perforationsbreite x Perforationslänge: | 25,5 x 38,0 cm | Länge x Breite: | 6100 x 76 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Ölsaugmatten, Saugmatten, Universal, Universal Saugmatten, PIG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 220,14* | € 268,81* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,50* | € 268,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,12* | € 268,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|