Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM QuickFix Pflasterspender mit 2 x 45 elastischen Fingerverbänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PLUM5528
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     5715205552821
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflasterbox
QuickFix Pflasterspender Einfach, sicher und flexibel!

Ausführung
• Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastern und Fingerverbänden
• Einfache Entnahme mit einer Hand
• Pflaster entpacken sich bei der Entnahme aus dem Spender von selbst
• Besonders hygienisch, da einzeln verpackt

Lieferung
Wahlweise Pflasterspender mit 2 x 45 wasserfesten Pflastern, 2 x 45 elastischen Pflastern oder 2 x 30 elastischen Fingerverbänden
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
60
Tiefe:
32 mm
Pflasterbreite:
20 mm
Pflasterlänge:
120 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
135 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
230 x 135 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender plum, pflasterspender, pflasterspender textil, Arbeitsschutz, Pflaster, Verbandsstoffe, Verbandsmaterialien, Erste Hilfe Kasten Inhalt, Verband, Verbandskasten, Augenspülung, Augenspülflasche, PLUM
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 21,79*
1
€ 7,95*
ab € 16,54*
€ 21,80*
4 Tage
18
1
€ 4,50*
ab € 19,36*
€ 24,62*
2 Tage
54
1
€ 5,45*
ab € 19,65*
€ 24,91*
Lager 245
13
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
464301
ab € 52,93*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,965*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,12*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.