Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lochplatte 1500 x 450 mm RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4001.00.1508
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4001.00.1508
EAN/GTIN:
     4251142203378
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte

Anwendung
Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken

Ausführung
• aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal
• rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift
• für höchste Beanspruchung, einfache Wandmontage
• Lochplatten ohne Tragelemente, kunststoffbeschichtet
• Auf Anfrage weitere Farben lieferbar: Schiefergrau RAL 7015; Verkehrsgelb RAL 1023; Lichtblau RAL 5012; Tiefschwarz RAL 9005
• RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 300, RasterPlan Sichtlagerkästen siehe Nr. 50638 816-837

Hinweis
Werkbankhalterung: für eine Lochplatte mit Breite 500-1500 mm sind 2 Halterungen erforderlich, für eine Lochplatte mit Breite 2000 mm sind 3 Halterungen erforderlich, siehe Nr. 50637 738-739
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch:
38 mm
Breite:
1500 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
450 mm
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte grau, Lochplatten, Lochtafeln, Wandschienen, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RASTERPLAN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 89,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,63*
€ 89,9342*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 90,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 90,50*
Lager 245
15
€ 7,90*
ab € 73,46*
€ 92,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,38*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,62*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,55*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,66*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Sonstiges
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,29*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,53*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.