Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1500mm grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B450xL1500mm grau RASTERPLAN
Lochplatte B450xL1500mm grau RASTERPLAN
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1659716
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1508
EAN/GTIN:
     4251142203378
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
450 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte grau, Lochplattenwände, Loch-/Schlitzplatte, Lochplatten, Loch-/Schlitzplatten, 9000428176
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
25
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 89,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,63*
€ 89,9342*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 90,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 90,50*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 73,46*
€ 92,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,38*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,62*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,55*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,66*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Sonstiges
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,29*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,53*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.