Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Gruppenwerkbank 2700x2340x840mm 6x1Schublade-Teilauszug Serie 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU03-401-135B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-401-135B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376815255
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
RAU Werkbank (Werkstatt) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.Systemunterbau, H800 mm.12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.6 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.983,85*
€ 2.188,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.970,48*
€ 2.188,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,00*
€ 2.188,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.980,88*
€ 2.198,07*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.286,97*
€ 3.732,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,65*
€ 4.441,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.492,58*
€ 4.156,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,22*
€ 4.049,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.336,72*
€ 3.970,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.286,97*
€ 3.911,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,18*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,78*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,16*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,06*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,81*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,72*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,13*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,62*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,86*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,41*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,29*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,66*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.