Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Fahrbare Werkbank 8362 2000x700x880 mm 4 Schubladen Teilauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU05-8362A6-207B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8362A6-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376076106
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt, nicht spezifiziert) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 Prozent aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft. Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm. 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusiv Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend). 1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung: 4 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150 mm. Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 Prozent) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets. Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inklusiv Beschriftungsstreifen). Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
560 mm
Auszugsart:
Teilauszug
Tiefe:
700 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
1055 mm
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Höhe:
880 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
206 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, kastenwerkbank, Werkbank, Werkbaenke, Werkbänke, RAU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,49*
€ 1.528,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,40*
€ 1.528,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,54*
€ 1.535,57*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.245,55*
€ 2.611,17*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.611,17*
€ 3.107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,64*
€ 2.899,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,64*
€ 2.806,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,83*
€ 2.730,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.245,55*
€ 2.672,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,93*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,62*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,12*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,22*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,32*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,02*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,20*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,96*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,63*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,17*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,96*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 516,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.