Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Automatischer Körner 60 - 130 N einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENNSTEIGR430130
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 130
EAN/GTIN:
     4049002002380
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
Körner-Satz 4-teilig mit gehärteter, nachschleifbarer Spitze

Ausführung
Geschliffene und polierte Oberfläche
• Schaft lackiert
• 8-Kant Profil mit Sicherheits-Schlagkopf vergütet
• Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet
• Satz-Inhalt-Abmessungen 100x3x8 / 120x4x10 / 120x5x12 / 150x6x14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaftdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: körner, Automatische Körner, Werkzeuge, Handwerkerausrüstung, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Automatikkörner-Automatische Körner, RENNSTEIG
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 14,17*
2 Tage
234
1
€ 5,45*
ab € 11,13*
€ 14,22*
2 Tage
234
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,38*
Lager 245
22
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 14,56*
2 Tage
134
1
€ 5,59*
ab € 12,49*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.