Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 6 mm 1/4 Zoll DIN 3124 01010006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE01010006
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010006
EAN/GTIN:
     4018754000029
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• mit Sechskant-Abtriebsprofil

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
10.7 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
23 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, STAHLWILLE
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,86*
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,97*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 4,04*
Lager 245
22
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 1,99*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,87*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,55*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.