Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 13 mm 3/8 Zoll DIN 3124 Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE02010013
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010013
EAN/GTIN:
     4018754001965
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Doppelsechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Doppelsechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• poliert

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
18 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Länge:
30 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,48*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 5,64*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 5,68*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 5,70*
Lager 245
17
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010007
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
02010008
ab € 4,42*
Zubehör
Stahlwille
02010009
ab € 4,40*
Zubehör
Stahlwille
02010010
ab € 4,33*
Zubehör
Stahlwille
02010011
ab € 4,30*
Zubehör
Stahlwille
02010014
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
02010015
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
02010017
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,56*
Zubehör
Stahlwille
02010019
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010020
ab € 5,72*
Zubehör
Stahlwille
02010021
ab € 5,47*
Zubehör
Stahlwille
02010024
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.