Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Knarre 3/4 Zoll 165 mm ohne Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE15110000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15110000
EAN/GTIN:
     4018754013425
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Umschaltknarrenkopf 165 mm (Einsatz mit Handgriff Art.Nr. 58963100) 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• Links- und Rechtsgang über Umschalthebel
• mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• ohne Einsteck-Handgriff
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
36 STK
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
165 mm
Rückholwinkel:
10 Grad
Abtrieb:
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, einsteckknarre stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 94,58*
€ 112,16*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 112,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 113,99*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,86*
€ 114,14*
Lager 245
21
€ 7,90*
ab € 98,02*
€ 115,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
15170000
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.