Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12x14 mm DIN 3110 MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40031214
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031214
EAN/GTIN:
     4018754017805
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 14 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
170 mm
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, STAHLWILLE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,67*
Lager 245
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,76*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 6,78*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.