Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 12x14mm L.170mm verchr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100776
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031214
EAN/GTIN:
     4018754017805
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 14 mm
Länge:
170 mm
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,59*
€ 3,74*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,04*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,04*
€ 7,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,10*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,67*
Ähnlich
Stahlwille
40031213
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40031415
ab € 4,28*
Ähnlich
Stahlwille
40031617
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
40031314
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
40031315
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
40031317
ab € 5,13*
Ähnlich
Stahlwille
40031417
ab € 5,30*
Ähnlich
Stahlwille
40031618
ab € 5,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031719
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.