Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40031214 10 12 X 14 Doppel-Maulschlüssel 12 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W630372
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031214
EAN/GTIN:
     4018754017805
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
· DIN 3110, ISO 10102 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
DIN 3110, ISO 10102
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 10 12 X 14, Doppelmaulschlüssel MOTOR
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 g
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
12 + 14 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Stahlwille, 10 12 X 14, Doppelgabelschluessel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,72*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,91*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 6,92*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,65*
Ähnlich
Stahlwille
40031213
ab € 3,94*
Ähnlich
Stahlwille
40031415
ab € 4,28*
Ähnlich
Stahlwille
40031617
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
40031314
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
40031315
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
40031317
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
40031417
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
40031618
ab € 5,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031719
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.