Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 16x17 mm DIN 3110 MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40031617
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031617
EAN/GTIN:
     4018754017874
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
205 mm
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, STAHLWILLE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,82*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,27*
Lager 245
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,28*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823118
ab € 1,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.