Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x17 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x17 mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x17 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-711658
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 16 X 17
EAN/GTIN:
     4018754017874
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Maulstärke:
5,8 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
10 16 X 17
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, 4018754017874, 10 16 x 17, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,82*
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,27*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,28*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823118
ab € 1,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.