Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
>
Artikel
Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 16x17mm L.205mm verchr.STAHLWILLE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000826158
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
40031617
EAN/GTIN:
4018754017874
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl· Maulstellung: 15°
... >
Schraubenschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 STAHLWILLE
Weitere Suchbegriffe:
doppel-maulschlüssel stahlwille
,
doppelmaulschlüssel (funkenfrei)
,
doppelmaulschlüssel verchromt
,
DIN Schlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Maulschlüssel
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,75*
Lager 4012
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,15*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,19*
Lager 245
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,21*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 62,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel 16x17mm L.201mm verchr.PROMAT
PROMAT
4000823118
ab € 0,96*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 12 x 13 mm L.170mm
Stahlwille
ab € 3,99*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 12 x 14 mm L.170mm
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 13 x 14 mm L.190mm
Stahlwille
ab € 4,80*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 13 x 15 mm L.190mm
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 13 x 17 mm L.205mm
Stahlwille
ab € 5,04*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 14 x 15 mm L.190mm
Stahlwille
ab € 4,29*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 14 x 17 mm L.205mm
Stahlwille
ab € 5,21*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 16 x 18 mm L.220mm
Stahlwille
ab € 5,90*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 17 x 19 mm L.220mm
Stahlwille
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen