Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelringschlüssel 18x19 mm DIN 838 STABIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE41041819
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41041819
EAN/GTIN:
     4018754020973
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel beidseitig tiefgekröpft, AS-Drive Profil

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• gesenkgeschmiedet

Ausführung
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch Tiefkröpfung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
275 mm
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, STAHLWILLE
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,45*
Lager 245
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,37*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 12,41*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,52*
€ 12,60*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,68*
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 13,20*
Ähnlich
Stahlwille
41041922
ab € 12,45*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 5,96*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 14,51*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 14,40*
Ähnlich
Stahlwille
41042124
ab € 15,88*
Ähnlich
Stahlwille
41042224
ab € 15,58*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 17,02*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.