Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Stahlwille
Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740294
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 18 X 19
EAN/GTIN:
     4018754020973
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Ringstellung tief gekröpft
• DIN 838, ISO 10104
• Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Gesamtlänge:
275 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
20 18 X 19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754020973, 20 18 x 19, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,45*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,37*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 12,41*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,52*
€ 12,60*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,68*
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 13,20*
Ähnlich
Stahlwille
41041922
ab € 12,45*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 5,96*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 14,51*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 14,40*
Ähnlich
Stahlwille
41042124
ab € 15,88*
Ähnlich
Stahlwille
41042224
ab € 15,58*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 17,02*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.