Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 721 Quick 40-200 Nm 1/2 Zoll Knarrenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE50204020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar Standard MANOSKOP® 721 Quick, mit Kalibrierschein

Ausführung
• mit fest eingebauter Umschaltknarre
• Auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
• Doppelskale Nm / ft.lb
• Blitzeinstellung über Klemmhebel im Griff
• Verstellelement mit Daumenmulde, integrierte Lupe im Ablesefenster

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
40 Nm
Fehlergrenze (%):
4 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge:
483 mm
Drehmoment max.:
200 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/2 Zoll
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
40-200 Nm
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, ballengriff din 39, Schraubwerkzeuge, Umschaltknarre, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Drehmoment Schlüssel, STAHLWILLE
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 243,69*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 243,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 245,55*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 246,59*
Lager 245
13
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 251,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204015
ab € 174,65*
Ähnlich
Stahlwille
50204005
ab € 195,22*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 206,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.