Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR STURTEVANT RICHMONT Vierkantratsche 1/2 Zoll SDRT-1/2 umschaltbar 270 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STURTEVANTR809506
Hersteller:
     Sturtevant Richmont
Herst.-Nr.:
     R809506
EAN/GTIN:
     4260667410314
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
einsteck-umschaltknarre 1/2
STURTEVANT RICHMONT Einsteckwerkzeug Umschaltbare Ratsche
Weitere Informationen:
Belastung Kraft max.:
280 N
Kopfbreite:
47.6 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Kopfhöhe:
22.2 mm
Oberfläche:
BRU
Schwalbenschwanztiefe:
20.6 mm
Einsteckbreite:
31.8 mm
Länge (Mittelstück):
60.3 mm
Abtriebart:
Vierkant
Abtrieb:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: einsteck umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge für Drehmoment-Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge für Drehmoment Schlüssel, Schlüssel Drehmoment, SR STURTEVANT RICHMONT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.