Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle magn.A4 gelb/schwarz 242x329mm 2 St. DINA4,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194924
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194924
EAN/GTIN:
     3377991949241
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Sichthüllen mit Rahmen im Streifendesign mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Streifendesign für eine attraktive Präsentation von Sicherheitshinweisen
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Farbe:
Gelb | Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, TARIFOLD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
10
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,875*
€ 17,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 18,37*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 25,18*
11 Tage
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,625*
€ 19,78375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,125*
€ 19,18875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,755*
€ 18,74845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,065*
€ 17,92735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,875*
€ 14,13125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.