Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,gelb/schwarz,Rücken/Verschluss magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147125
147125
147125
Artikel-Nr.:
     711-147125
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194924
EAN/GTIN:
     3377991949241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in gelb/schwarz
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken und Verschluss magnetisch
  • gemäß DIN ISO 3864

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
Magnet
Norm:
DIN ISO 3864
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,855*
€ 17,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 18,47*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 25,48*
Lager 711
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 31,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.