Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICTORINOX Messer/Schälerset 3-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VICTORINOX6.7113.31
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7113.31
EAN/GTIN:
     7611160056498
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gemüseschäler
SwissClassic Messer-Set mit Universal Schäler, 3 - teilig gerade

Ausführung
• Mit extra scharfem Schliff und ergonomischen Griff
• Spülmaschinengeeignet
• Universalschäler mit Zackenschliff
• Gemüsemesser Wellenschliff, Mittelspitz
• Tomaten- und Tafelmesser Wellenschliff
Weitere Informationen:
Farbe Griff:
Schwarz
Länge:
247 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,60*
10 Tage
51
pro Satz
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 14,09*
2 Tage
6
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,15*
€ 15,72*
Lager 245
17
pro Satz
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,56*
€ 38,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,05*
€ 19,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,59*
€ 18,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,74*
€ 17,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,23*
€ 16,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,76*
€ 16,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,44*
€ 13,61
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 3,81334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
7.6079
ab € 2,89*
Zubehör
Victorinox
1.3713
ab € 24,41*
Zubehör
Victorinox
6.7633
ab € 2,89*
Zubehör
Victorinox
6.7836.L115
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.