Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Schälmesser Küchenmesser (6.7113.31)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Artikel-Nr.:
     2753M-3370527
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7113.31
EAN/GTIN:
     7611160056498
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gemüseschäler

Produkttext

Mit diesem durchdachten Trio werden Sie im Handumdrehen zum Küchenchef. Das Set besteht aus zwei Gemüsemessern und einem Universalschäler, mit denen das Hacken, Schneiden und Würfeln von Gemüse und Obst zum Kinderspiel wird. Die Gemüsemesser meistern jede Aufgabe. Verwenden Sie die Klinge mit Wellenschliff zum Schneiden fester Schalen oder die gerade Klinge mit Spitze, um Kerngehäuse und Kerne zu entfernen. Universalschäler mit Zackenschliff Gemüsemesser mit Mittelspitz, 8 cm Tomatenmesser mit Wellenschliff, 11 cm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Messertyp  Schälmesser
Klingenlänge  11 cm
Klingenfarbe  Edelstahl
Handgrifffarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  45 mm
Verpackungstiefe  22 mm
Verpackungshöhe  249 mm
Paketgewicht  86 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Messertyp:
Schälmesser
Klingenlänge:
11 cm
Klingenfarbe:
Edelstahl
Handgrifffarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
249 mm
Paketgewicht:
86 g
Weitere Suchbegriffe: Kartoffelschäler, Pendel-Schäler, Pendelschäler, Spargelschäler, Sparschäler, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, gemüsemesser victorinox, gemüsemesser, victorinox, 7113, 6711331, 6.7113.31, swiss, classic, gemüsemesserset, schwarz, v6.71, 13.31, gemsemesserset, v671, 1331, schäler, 3tlg., tlg., silber, glatt, swissclassic, schälmesser, küchenmesser, schler, 3tlg, gemsemesser, schlmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,50*
7 Tage
26
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 13,83*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 14,18*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 15,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,55*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
7.6079
ab € 3,69*
Zubehör
Victorinox
1.3713
ab € 24,50*
Zubehör
Victorinox
6.7633
ab € 2,88*
Zubehör
Victorinox
6.7836.L115
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.