Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMUELLER VDE-Kabelschere KT 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WEIDMUELLER9002650000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002650000
EAN/GTIN:
     4008190020163
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
VDE Kabelschneider 1000 V Bis Durchmesser 16 mm

Anwendung
Zum Schneiden von ein- oder mehradrigen Kupfer - und Aluminiumkabeln

Ausführung
• Schneiden ohne deformieren des Leiters
• Stückgeprüfte Schutzisolation nach EN/IEC 60900
• Optimale Griffgeometrie-minimale Handkräfte erforderlich
• Eindrähtige Leiter bis 8 mm, mehrdrähtige bis 16 mm²
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Länge:
185 mm
Modell:
KT 8
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
16 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 22,22*
€ 26,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,25*
€ 26,91*
4 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 27,20*
Lager 245
22
1
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 27,60*
3 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 25,63*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9002660000
ab € 27,79*
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 228,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.