Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider quetschfreies Schneiden bis d=8mm KT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2668095
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002650000
EAN/GTIN:
     4008190020163
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, VDE-geprüft: false mehrdrähtig (mm²): 16 feindrähtig (mm²): 16 eindrähtig (mm²): 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KT8
Ident Code:
9002650000
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Kabelschere, weidmüller kabelschere, kabelschere, kabelschere 165mm, Hebelvornschneider, Handschneidegerät, Blechnager, Rohrabschneider, Vornschneider
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
1
€ 4,98*
ab € 22,22*
€ 26,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,25*
€ 26,91*
4 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 27,20*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 27,60*
3 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 25,63*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9002660000
ab € 27,79*
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 228,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.