Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Schlitzschraubendreher 5,5x125 mm Plus-Serie 100 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05006120001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006120001
EAN/GTIN:
     4013288027269
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE Lasertip Schlitz-Schraubendreher

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• ergonomisches Kraftform-Heft
• Lasertip-Klinge
• stückgeprüft

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für optimale Handhabung
• hohe Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
1 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
223 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Schneidenbreite:
5.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,30*
1 Tag
335
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,71*
Lager 245
103
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,72*
6 Tage
335
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828028
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,34*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.