Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110463
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     110463
EAN/GTIN:
     4013288027269
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Konische Schneide, Lasertip-Spitze

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Lasertip
Veredelung Klinge:
nicromatt
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
223
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
68
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenlänge:
125
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Klingenstärke:
1 mm
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Ja
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Kugelkopf:
Nein
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Griff:
Längsgriff
Klingenlänge (in Zoll):
5
Teilebezeichnung:
160i
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
98
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingendurchmesser:
5,5
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/32
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,30*
1 Tag
335
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,71*
1 Tag
103
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,72*
6 Tage
335
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828028
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,34*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.