Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Click-Torque Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40 - 200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05075622001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075622001
EAN/GTIN:
     4013288193230
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar Mit Kalibrierschein, für Rechtsanzug

Ausführung
• Einstellung : Hör-und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
• Auslösemechanismus : Hör- und fühlbares Clicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
• Sehr robuste Ausführung, mit Umschaltknarre (45 Zähne)
• Nm und lbf.ft Doppelskala
• Fein-Einstellskala in Nm - sorgt für präzise und sichere Bedienung
• Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Handgriff
• Verriegelungsknopf am Griffende mit Silikondämfung - Schutz vor ungewolltem Verstellen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
In robuster-Kunststoff-Drehbox
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
40 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
510 mm
Drehmoment max.:
200 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/2 Zoll
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
40-200 Nm
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
€ 4,90*
ab € 104,17*
€ 127,25*
4 Tage
244
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 136,61*
1 Tag
275
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 136,85*
€ 4,90*
ab € 114,07*
€ 140,09*
Lager 245
58
€ 7,90*
ab € 115,04*
€ 140,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,53*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,30*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 90,53*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,19*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,41*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 115,45*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 811,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.