Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque 40-200Nm 1/2" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Click-Torque 40-200Nm 1/2" Wera
Drehmomentschlüssel Click-Torque 40-200Nm 1/2" Wera
Artikel-Nr.:
     4012-488972
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5075622001
EAN/GTIN:
     4013288193230
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechts- und Linksanzug. Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala.

Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
40 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
200 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
30 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
146 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Länge:
510 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5075622001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
225
€ 4,90*
ab € 104,19*
€ 126,71*
2 Tage
225
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 136,27*
€ 4,90*
ab € 113,49*
€ 139,50*
1 Tag
65
€ 7,90*
ab € 114,46*
€ 139,63*
2 Tage
75
€ 5,45*
ab € 115,19*
€ 140,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 91,51*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,30*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 87,72*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,32*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,71*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 114,31*
Ähnlich
Wera
C641431
ab € 791,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.