Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 11-teilig 1,5-10 mm Ausführung lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA36451
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36451
EAN/GTIN:
     4010995364519
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 11-teilig (Stiftschlüssel) lange Ausführung, im Halter

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• kompakt ausgeführter Halter
• erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
11
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, Inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Stiftschlüsselsatz-Winkel Schraubendreher Sechskan, Sechskant Winkel Schraubendreher, WIHA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 17,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 17,51*
Lager 245
338
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 17,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 18,73*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 19,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01201
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
01211
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha
01202
ab € 0,35*
Sonstiges
Wiha
01203
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01204
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01206
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01207
ab € 0,53*
Sonstiges
Wiha
01208
ab € 0,73*
Sonstiges
Wiha
01209
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01210
ab € 0,99*
Sonstiges
Wiha
36450
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.