Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 11-tlg. glanzvernickelt inkl. Halter (36451)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 11-tlg. glanzvernickelt inkl. Halter (36451)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 11-tlg. glanzvernickelt inkl. Halter (36451)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 11-tlg. glanzvernickelt inkl. Halter (36451)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500126
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36451
EAN/GTIN:
     4010995364519
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Ergänzende Information: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9. 

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 7,0 mm x 194 mm (01209)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 9,0 mm x 217 mm (36450)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Compact Halter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
11
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Herkunftsland:
DE
Serie:
352 H11
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
Abmessungen:
SW 1,5mm; SW 2mm; SW 2,5mm; SW 3mm; SW 4mm; SW 5mm; SW 6mm; SW 7mm; SW 8mm; SW 9mm; SW 10mm;
Gewicht:
621 g
Gesamtgewicht:
0,63
Norm:
DIN ISO 2936
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 17,53*
1
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 17,66*
1 Tag
546
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 18,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,00*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01201
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01211
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha
01202
ab € 0,35*
Sonstiges
Wiha
01203
ab € 0,43*
Sonstiges
Wiha
01204
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01206
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01207
ab € 0,53*
Sonstiges
Wiha
01208
ab € 0,73*
Sonstiges
Wiha
01209
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
01210
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
36450
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.