Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 11teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A62823
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36451
EAN/GTIN:
     4010995364519
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. · Normen: In Anlehnung an ISO 2936L. · Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.
Features:

Glanzvernickelt
Lieferumfang:
SW: 1,5/2/2,5/3//4/5/6/7/8/9/10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
11teilig
Material-Eigenschaft:
gehärtet + glanzvernickelt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 17,39*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 17,51*
1 Tag
338
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 17,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 18,73*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 19,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01201
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
01211
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha
01202
ab € 0,35*
Sonstiges
Wiha
01203
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01204
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01206
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01207
ab € 0,53*
Sonstiges
Wiha
01208
ab € 0,73*
Sonstiges
Wiha
01209
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01210
ab € 0,99*
Sonstiges
Wiha
36450
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.