Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Skyline 2E Seilzugleiter 2x20 Sprossen maximale Arbeitshöhe zirka 10,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40209
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40209
EAN/GTIN:
     4003866402090
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter zarges
alu anlegeleiter
ZARGES Steigleiter • Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 20 Sprossen Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm). Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Entspricht der Norm EN 131.
Weitere Suchbegriffe: Steigleitern, ZARGES
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,70*
€ 822,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,77*
€ 822,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,15*
€ 822,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,35*
€ 875,31*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,70*
€ 1.168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,71*
€ 1.390,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,59*
€ 1.316,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,98*
€ 1.282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,26*
€ 1.247,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,70*
€ 1.197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.