Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter, beidseitig 2x6 Stufen, 1,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41306
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41306
EAN/GTIN:
     4003866413065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar

Ausführung
• Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
• Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
• Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
• Holme abriebfest eloxiert
• maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
• Scharniere aus Aluminium Druckguss
• auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
68 mm
Begehbarkeit:
Beidseitig
Mit Safer Step Technologie:
Ja
Standfußbreite:
0.53 m
Länge:
1.70 m
Arbeitshöhe:
3.05 m
EN-Norm:
131
Stufentiefe:
80 mm
Anzahl Stufen:
2 x 6
Senkrechte Höhe:
1.58 m
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Stufenleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Stufen Stehleiter, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 240,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 240,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 246,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 250,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 262,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.