Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter LM eloxiert 2x6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter LM eloxiert 2x6 Stufen
Stehleiter LM eloxiert 2x6 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782325
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41306
EAN/GTIN:
     4003866413065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Z600 Stufen-Stehleiter, gebördelt, eloxiert

2-seitig begehbar mit hohem Sicherheitsstandard
ZARGES Safer Step Technology patentierte Stufen mit auswechselbaren, rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen
für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Hochwertig verarbeitet
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,7 m
Arbeitshöhe ca.:
3,05 m
untere äußere Breite:
0,53 m
Stufenanzahl:
2x6
Gewicht:
9,3 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 240,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 240,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 246,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 250,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 262,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.