Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015065, Stehleiter LM eloxiert 2x6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285068
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41306
EAN/GTIN:
     4003866413065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015065, Stufenstehleiter Saferstep B Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatzund bietet eine hohe Sicherheit. , Material: Aluminium , Rutschsicherheit: Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe , Holme: abriebfest eloxiert , Scharniere: Aluminium-Druckguss , Spreizsicherung:durch hochfeste Perlongurte , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9300 GRAMM
Leiterlänge:
1,70 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,58 m
Arbeitshöhe ca.:
3,05 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Holmhöhe:
68 mm
Stufenanzahl:
2x6
Gewicht:
9,3 kg
Herstellerartikelnummer:
41306
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 240,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 240,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 246,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 250,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 262,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.