Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter Plattformhöhe 1,26m 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES42456
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42456
EAN/GTIN:
     4003866424566
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Nova S einseitig begehbar

Ausführung
• patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche ab 7 Stufen
• geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
• optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil
• zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
• praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile

Ausführung
• fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
• großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Plattformhöhe:
1.26 m
Werkstoff:
ALU
Begehbarkeit:
Einseitig
Mit Safer Step Technologie:
0 - nicht zutreffend
Standfußbreite:
0.49 m
Mit Ablageschale:
Ja
Länge:
2.03
Arbeitshöhe:
3.25 m
EN-Norm:
131
Anzahl Stufen:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Stufen (einschl. Plattform):
1 x 6
Gewicht:
8.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges podestleiter 6 stufig, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leitern, Stehleiter, Stufen-, Stufenleitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Stehleiter Stufen, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 181,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 181,51*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 185,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 189,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.