Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709657
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42456
EAN/GTIN:
     4003866424566
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,25 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
8 kg
Grundfläche:
1,14 x 0,49 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Leiterlänge:
2,03 m
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Plattformhöhe:
1,26 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
1,86 m
untere, äußere Breite:
0,49 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 181,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 181,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 185,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 189,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.