Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027785, Nova S Stufen-Stehleiter gebördelt 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657021
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42456
EAN/GTIN:
     4003866424566
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027785, Stehleiter Nova S, einseitig begehbar Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Standplattform: mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Standauch bei längerem Arbeiten , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Spreizsicherung: ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Ablageschale: Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Plattformhöhe:
1,26 m
Arbeitshöhe max.:
3,25 m
untere, äußere Breite:
0,49 m
Stufenanzahl mit Plattform:
6
Gewicht ca.:
8,0 kg
Herstellerartikelnummer:
42456
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 181,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 181,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 185,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 189,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.