Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
BITS 7947-902 FlipSelector 39039
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Z-WIHA39039
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
39039
EAN/GTIN:
4010995390396
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
7947-902 FlipSelector Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
Gewicht:
107 kg
... >
Lager 245
>
Katalog 2
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha bit-satz
,
bit satz
,
bit-satz 11teilig
,
Werkzeug
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 26,85*
Lager 1690
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 26,92*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 27,06*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 27,56*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 28,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 1,5 mm (04011)
Wiha
04011
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)
Wiha
01703
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,5 mm (01704)
Wiha
01704
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
Wiha
01705
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
Wiha
01706
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 8,0 mm (01709)
Wiha
01709
ab € 1,54*
Sonstiges
Wiha Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
Wiha
01895
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen