Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Innensechskant 11-tlg. 1/4", Bitsatz mit magnetischem Universalhalter in praktischer Box, öffnen per Knopfdru
Artikel-Nr.:
     5417B-p498624
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39039
EAN/GTIN:
     4010995390396
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bitsortiment:
10 x 5 mm Standard-Bits.

Robuste Bitbox:
Sehr langlebig, da Box aus aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt wurde, einfache und schnelle Bitentnahme dank übersichtlicher Anordnung und automatischer Öffnung auf Knopfdruck.

Bit Set:
Magnetischer Schnellwechsel Bithalter + kompakte Bitbox + 10 hochwertige Bits.

Aufbewahrung:
Sehr praktisch, da die Bitbox locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip passt.

Anwendung:
Für den Profi in Handwerk oder Industrie.

Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 1,5 mm (04011) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,5 mm (01704) 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705) 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 8,0 mm (01709) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895) 1x FlipSelector
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
11
Hersteller:
Wiha
Typ:
7947-902
Serie:
7947-902
Verpackungsgröße:
232 x 98 x 65 mm
Herkunftsland:
VN
Gewicht:
107 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 26,85*
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 26,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 27,06*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 27,56*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
04011
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01703
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01704
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01709
ab € 1,54*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.