Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2002, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020627
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,00*
€ 277,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 278,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 308,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 313,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 315,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,38*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,69*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,19*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.